fin de vie

Novalux - LUCKY EVO B : CÂBLES DE SUSPENSION 5 M (2 PCS) - 1002B5.99

CopieCopie
Novalux - LUCKY EVO B : CÂBLES DE SUSPENSION 5 M (2 PCS)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • longueur - 5000 mm

  • diamètre - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833089250

Réf. Sonepar

08244308925

Réf. Fournisseur

1002B5.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

5000 mm

diamètre:

1.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LUCKY EVO B : CÂBLES DE SUSPENSION 5 M (2 PCS)