Novalux - LUCKY EVO B : CACHE 2 SPOTS 34° 24W L=L=1125 3000KNOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
flux lumineux utile - 2230 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833098450
Réf. Sonepar
08244309845
Réf. Fournisseur
1002F7.02
Réf. Commerciale
Novalux
puissance du système
24 W
flux lumineux utile
2230 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP40
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
longueur
1125 mm
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...230 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
20 %
classe de protection
I
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
52 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LUCKY EVO B : CACHE 2 SPOTS 34° 24W L=L=1125 3000KNOIR