Novalux - LUCKY EVO B : CACHE OPAQUE L=L=1125 BLANC - 100257.01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 52 mm
longueur - 1125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUCKY EVO B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8026833083050
Réf. Sonepar
08244308305
Réf. Fournisseur
100257.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
52 mm
longueur:
1125 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
LUCKY EVO B : CACHE OPAQUE L=L=1125 BLANC


