Novalux - LUCKY EVO B : DIFFUSEUR OPALE L= 2809.5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
couleur - blanc
finition de la grille/du réflecteur - mat
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833085733
Réf. Sonepar
08244308573
Réf. Fournisseur
1002A3.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée
blindage
couleur
blanc
finition de la grille/du réflecteur
mat
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
matériau
plastique
type de couvercle
opale
longueur
2811 mm
largeur
84 mm
hauteur/profondeur
10 mm
LUCKY EVO B : DIFFUSEUR OPALE L= 2809.5