Novalux - LUCKY EVO B : MODULE D'ANGLE VIDE CÂBLÉ L=592 BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
couleur - blanc
matériau - aluminium
longueur - 592 mm
largeur - 592 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833083128
Réf. Sonepar
08244308312
Réf. Fournisseur
100264.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur en forme de L
couleur
blanc
matériau
aluminium
longueur
592 mm
largeur
592 mm
hauteur
91 mm
LUCKY EVO B : MODULE D'ANGLE VIDE CÂBLÉ L=592 BLANC