fin de vie

Novalux - LUCKY EVO B : MODULE VIDE CÂBLÉ L=1687 BLANC - 100263.01

CopieCopie
Novalux - LUCKY EVO B : MODULE VIDE CÂBLÉ L=1687 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 52 mm

  • longueur - 1687 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833083111

Réf. Sonepar

08244308311

Réf. Fournisseur

100263.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

52 mm

longueur:

1687 mm

hauteur:

91 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

LUCKY EVO B : MODULE VIDE CÂBLÉ L=1687 BLANC