Novalux - LUCKY EVO B : MODULE VIDE CÂBLÉ L=1687 NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
couleur - noir
matériau - aluminium
longueur - 1687 mm
largeur - 52 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833095688
Réf. Sonepar
08244309568
Réf. Fournisseur
100263.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur droit
couleur
noir
matériau
aluminium
longueur
1687 mm
largeur
52 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
91 mm
LUCKY EVO B : MODULE VIDE CÂBLÉ L=1687 NOIR