Novalux - LUCKY EVO B : PROFIL LED DIRECT/INDIRECT 70W L1687 3000K DALI BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 70 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833083180
Réf. Sonepar
08244308318
Réf. Fournisseur
100270.01
Réf. Commerciale
Novalux
puissance du système
70 W
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP40
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
longueur
1687 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...230 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DALI-2
Oui
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
réflecteur
blanc
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct/indirect
composantes directes/indirectes réglables séparément
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
20 %
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
52 mm
hauteur/profondeur
91 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
1200...1200 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
5
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LUCKY EVO B : PROFIL LED DIRECT/INDIRECT 70W L1687 3000K DALI BLANC