Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Novalux - LUCKY EVO B : PROFIL LED DIRECT/INDIRECT 70W L1687 3000K SÉCURITÉ BLANC

Novalux - LUCKY EVO B : PROFIL LED DIRECT/INDIRECT 70W L1687 3000K SÉCURITÉ BLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 70 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8026833083227

Réf. Sonepar

08244308322

Réf. Fournisseur

100274.01

Réf. Commerciale

Novalux

puissance du système

70 W

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP40

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

longueur

1687 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

montage en ligne continue possible

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...230 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DALI-2

Non

variation DMX

Non

variation programmable

Non

variation DSI

Non

variation RF

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

réflecteur

blanc

répartition lumineuse

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct/indirect

composantes directes/indirectes réglables séparément

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

alimentation de secours intégrée

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

régulation constante du flux lumineux

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

52 mm

hauteur/profondeur

91 mm

suspension fournie

Oui

longueur des filins de suspension

1200...1200 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

nombre de pôles

5

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

LUCKY EVO B : PROFIL LED DIRECT/INDIRECT 70W L1687 3000K SÉCURITÉ BLANC