fin de vie

Novalux - LUCKY EVO B : PROFIL LED DIRECT/INDIRECT 94W L=2249 4000K BLANC - 1002C5.01

CopieCopie
Novalux - LUCKY EVO B : PROFIL LED DIRECT/INDIRECT  94W L=2249 4000K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 94 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • source lumineuse fournie - Oui

  • protection contre l'incendie « D » - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833095053

Réf. Sonepar

08244309505

Réf. Fournisseur

1002C5.01

Réf. Commerciale

Novalux

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

94 W

indice de protection (IP):

IP40

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Oui

appareillage fourni:

Oui

suspension fournie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

classe de protection:

I

largeur:

52 mm

réflecteur:

blanc

douille:

sans

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

finition du paralume:

sans

appareillage:

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

nombre de pôles:

5

longueur:

2249 mm

hauteur/profondeur:

91 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

émission de lumière:

direct/indirect

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

plastique opalin

longueur des filins de suspension:

1200...1200 mm

tension nominale (Un):

220...230 V

alimentation de secours intégrée:

Non

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de câblage:

câblage traversant inclus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

variation DALI-2:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

appareil de commande échangeable:

Non

LUCKY EVO B : PROFIL LED DIRECT/INDIRECT 94W L=2249 4000K BLANC