Novalux - LUCKY EVO : DIFFUSEUR OPALE L=1124
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
couleur - blanc
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
réflecteur perforé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833081933
Réf. Sonepar
08244308193
Réf. Fournisseur
18742.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée
blindage
couleur
blanc
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
matériau
plastique
type de couvercle
opale
longueur
1125 mm
largeur
52 mm
hauteur/profondeur
10 mm
LUCKY EVO : DIFFUSEUR OPALE L=1124