Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Novalux - LUCKY EVO : DIFFUSEUR UGR>19 L= 2247.5

Novalux - LUCKY EVO : DIFFUSEUR UGR>19 L= 2247.5

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • finition de la grille/du réflecteur - sans

  • émission de lumière - direct

  • répartition lumineuse - symétrique

  • réflecteur perforé - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8026833095244

Réf. Sonepar

08244309524

Réf. Fournisseur

100577.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée

blindage

finition de la grille/du réflecteur

sans

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur perforé

Non

grille perforée

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

matériau

plastique

type de couvercle

clair

longueur

2249 mm

largeur

52 mm

hauteur/profondeur

10 mm

LUCKY EVO : DIFFUSEUR UGR>19 L= 2247.5