fin de vie

Novalux - LUCKY EVO : DIFFUSEUR UGR>19 L=1124 - 100573.99

CopieCopie
Novalux - LUCKY EVO : DIFFUSEUR UGR>19 L=1124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • longueur - 1125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833095206

Réf. Sonepar

08244309520

Réf. Fournisseur

100573.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

longueur:

1125 mm

largeur:

52 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

LUCKY EVO : DIFFUSEUR UGR>19 L=1124