Novalux - LUCKY EVO : EMBOUTS (2 PCS) BLANC - 18750.01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 52 mm
longueur - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833082015
Réf. Sonepar
08244308201
Réf. Fournisseur
18750.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
52 mm
longueur:
1.5 mm
hauteur:
80 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
LUCKY EVO : EMBOUTS (2 PCS) BLANC


