Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Novalux - LUCKY EVO : ENTRETOISE PLASTIQUE 10MM (4 PCS)

Novalux - LUCKY EVO : ENTRETOISE PLASTIQUE 10MM (4 PCS)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - entretoise

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

  • longueur - 100 mm

  • largeur - 60 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8026833082046

Réf. Sonepar

08244308204

Réf. Fournisseur

18753.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée

entretoise

couleur

autre

matériau

plastique

longueur

100 mm

largeur

60 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Oui

transparent

Non

hauteur

3 mm

LUCKY EVO : ENTRETOISE PLASTIQUE 10MM (4 PCS)