Novalux - LUCKY EVO : KIT INSTALLATION ENCASTRÉE (2X)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - autre
matériau - acier
longueur - 40 mm
largeur - 106 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833082039
Réf. Sonepar
08244308203
Réf. Fournisseur
18752.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
autre
matériau
acier
longueur
40 mm
largeur
106 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
67.5 mm
LUCKY EVO : KIT INSTALLATION ENCASTRÉE (2X)