Novalux - LUCKY EVO : SUPPORT MURAL BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
couleur - blanc
matériau - acier
longueur - 30 mm
largeur - 45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833096210
Réf. Sonepar
08244309621
Réf. Fournisseur
1005A2.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée
plaque de montage
couleur
blanc
matériau
acier
longueur
30 mm
largeur
45 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
60 mm
diamètre
0 mm
LUCKY EVO : SUPPORT MURAL BLANC