Novalux - LUCKY EVO : SUPPORT MURAL NOIR - 1005A2.02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 45 mm
longueur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833096227
Réf. Sonepar
08244309622
Réf. Fournisseur
1005A2.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
45 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
LUCKY EVO : SUPPORT MURAL NOIR


