Novalux - LUCKY MAXI : DIFFUSEUR UGR19 L=678X598 - 106228.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833098030

Réf. Sonepar

08244309803

Réf. Fournisseur

106228.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

680 mm

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

93 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

LUCKY MAXI : DIFFUSEUR UGR19 L=678X598

Les Atouts de la gamme:

52334425