Novalux - LUCKY MAXI : DIFFUSEUR UGR19 L=2400 - 106225.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUCKY MAXI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8026833098009
Réf. Sonepar
08244309800
Réf. Fournisseur
106225.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
2400 mm
largeur:
93 mm
hauteur/profondeur:
7 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair
Les Atouts de la gamme:
52334422