Novalux - LUXCONTROL : CONTRÔLEUR RGB AVEC TÉLÉCOMMANDE RF - 16901.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • profondeur - 50 mm

  • largeur - 145 mm

  • hauteur - 17 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833080547

Réf. Sonepar

08244308054

Réf. Fournisseur

16901.99

Réf. Commerciale

Novalux

modèle:

unité de contrôle

profondeur:

50 mm

largeur:

145 mm

hauteur:

17 mm

LUXCONTROL : CONTRÔLEUR RGB AVEC TÉLÉCOMMANDE RF