Novalux - LUXCONTROL : TÉLÉCOMMANDE CCT 4 ZONES - 16910.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - RF
montage de rails DIN - Non
tension d'entrée - 24...24 V
tension de sortie - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833090560
Réf. Sonepar
08244309056
Réf. Fournisseur
16910.99
Réf. Commerciale
Novalux
mode de commande:
RF
montage de rails DIN:
Non
tension d'entrée:
24...24 V
tension de sortie:
24...24 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
longueur:
120 mm
largeur:
55 mm
hauteur:
12 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
nombre de canaux de couleur:
2
programmable:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
montage en apparent:
Non
encastré:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non