Novalux - LUXCONTROL : UNITÉ DE CONTRÔLE MURALE CCT 4 ZONES - 16909.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - RF
montage de rails DIN - Non
tension d'entrée - 220...230 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833090553
Réf. Sonepar
08244309055
Réf. Fournisseur
16909.99
Réf. Commerciale
Novalux
mode de commande:
RF
montage de rails DIN:
Non
tension d'entrée:
220...230 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
longueur:
120 mm
largeur:
80 mm
hauteur:
20 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
nombre de canaux de couleur:
2
programmable:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
montage en apparent:
Oui
encastré:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non