nouveau

Novalux - MIR T-48 MINI: 6W DALI 48V 3K 40° CAFE - 108504.20

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139849

Réf. Sonepar

08451313984

Réf. Fournisseur

108504.20

Marque

Novalux

MIR T-48 MINI: 6W DALI 48V 3K 40° CAFE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.