Novalux - NEWSTEP : ENCASTRE MURAL CARRE, LED 2W 700MA 3000K NOIR IRC 90 - 109401.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 110 lm
puissance du système - 2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 37 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833123770
Réf. Sonepar
08244312377
Réf. Fournisseur
109401.02
Marque
Novalux
flux lumineux utile:
110 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
37 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
37 mm
hauteur/profondeur:
34 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
diamètre d'encastrement:
33.5 mm
Les Atouts de la gamme:
52336673




