Novalux - NEWSTEP : ENCASTRE MURAL ROND, LED 2W 700MA 4000K BLANC IRC 90 - 109404.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 110 lm
puissance du système - 2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833123824
Réf. Sonepar
08244312382
Réf. Fournisseur
109404.01
Réf. Commerciale
Novalux
flux lumineux utile:
110 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
hauteur/profondeur:
30 mm
diamètre externe:
37 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
diamètre d'encastrement:
33.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Encastré mural de balisage pour intérieurs au design minimaliste et élégant. Presque invisible, NEWSTEP est un produit LED Novalux parfait pour l’éclairage d’escaliers, le balisage de couloirs et une luminosité nocturne discrète.