Novalux - NIK: 25W 4K DALI 36° CRI90 BLANC - 107955.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833144096
Réf. Sonepar
08244314409
Réf. Fournisseur
107955.01
Réf. Commerciale
Novalux
NIK: 25W 4K DALI 36° CRI90 BLANC
Les Atouts de la gamme:
55112593
Les Atouts de la gamme:
55112593