Novalux - NIK: 35W 3K DALI 24° CRI90 UGR CHROME - 107957.97

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833144171

Réf. Sonepar

08244314417

Réf. Fournisseur

107957.97

Réf. Commerciale

Novalux

NIK: 35W 3K DALI 24° CRI90 UGR CHROME

Les Atouts de la gamme:

55112601