Novalux - NIK: 35W 4K DALI 60° CRI90 BLANC - 107962.01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833144300

Réf. Sonepar

08244314430

Réf. Fournisseur

107962.01

Marque

Novalux

NIK: 35W 4K DALI 60° CRI90 BLANC

Les Atouts de la gamme:

55112614