Novalux - NINA: FLOORLAMP 80W 3/4K DIM.CRI90 BLANC - 106602.01

CopieCopie
Novalux - NINA: FLOORLAMP 80W 3/4K DIM.CRI90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 6425 lm

  • puissance du système - 80 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • hauteur/profondeur - 1950 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833148537

Réf. Sonepar

08244314853

Réf. Fournisseur

106602.01

Réf. Commerciale

Novalux

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

6425 lm

puissance du système:

80 W

température de couleur:

3000...4000 K

hauteur/profondeur:

1950 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Oui

matériau de la verrine:

plastique transparent

couleur de la verrine:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Oui

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

avec réflecteur:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Oui

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

280 mm

longueur:

610 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible IFTTT:

Non

NINA: FLOORLAMP 80W 3/4K DIM.CRI90 BLANC