Novalux - P-30 : CACHE POUR KIT DE JONCTION EN L BLANC - 103329.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 121 mm
longueur - 121 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833089830
Réf. Sonepar
08244308983
Réf. Fournisseur
103329.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
121 mm
longueur:
121 mm
hauteur:
31 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
P-30 : CACHE POUR KIT DE JONCTION EN L BLANC
Les Atouts de la gamme:
52333340
Les Atouts de la gamme:
52333340