Novalux - P-30 : CACHE POUR PROFIL, AVEC FIXATIONS L=2400 CAPPUCCINO - 103325.21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 31 mm
longueur - 2400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833115126
Réf. Sonepar
08244311512
Réf. Fournisseur
103325.21
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
31 mm
longueur:
2400 mm
hauteur:
9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
P-30 : CACHE POUR PROFIL, AVEC FIXATIONS L=2400 CAPPUCCINO
Les Atouts de la gamme:
52333332
Les Atouts de la gamme:
52333332