Novalux - P-30 : CACHE POUR PROFIL, AVEC FIXATIONS NOIR L=2400 - 103325.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 31 mm
longueur - 2400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833089786
Réf. Sonepar
08244308978
Réf. Fournisseur
103325.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
31 mm
longueur:
2400 mm
hauteur:
9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
P-30 : CACHE POUR PROFIL, AVEC FIXATIONS NOIR L=2400
Les Atouts de la gamme:
52333330
Les Atouts de la gamme:
52333330