Novalux - P-30: CANOPY X SUSP. L1200 2X1.5 CAFE - 103366.20

CopieCopie
Novalux - P-30: CANOPY X SUSP. L1200 2X1.5 CAFE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 54 mm

  • longueur - 84 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833138804

Réf. Sonepar

08244313880

Réf. Fournisseur

103366.20

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

54 mm

longueur:

84 mm

hauteur:

52 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

P-30: CANOPY X SUSP. L1200 2X1.5 CAFE

Les Atouts de la gamme:

52333406