Novalux - P-30: CANOPY X SUSP. L1200 2X1.5 NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - noir
matériau - acier
longueur - 84 mm
largeur - 54 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833138798
Réf. Sonepar
08244313879
Réf. Fournisseur
103366.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
noir
matériau
acier
longueur
84 mm
largeur
54 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
52 mm
P-30: CANOPY X SUSP. L1200 2X1.5 NOIR