Novalux - P-30 : CLIPS DE FIXATION DE CACHE POUR PROFIL - 103326.99

CopieCopie
Novalux - P-30 : CLIPS DE FIXATION DE CACHE POUR PROFIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 15 mm

  • longueur - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833089793

Réf. Sonepar

08244308979

Réf. Fournisseur

103326.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

15 mm

longueur:

26 mm

hauteur:

7 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

P-30 : CLIPS DE FIXATION DE CACHE POUR PROFIL

Les Atouts de la gamme:

52333333