Novalux - P-30: EMBOUT X VERTICAL WALL INST. CAFE - 1058D8.20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 31 mm
longueur - 31 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833138705
Réf. Sonepar
08244313870
Réf. Fournisseur
1058D8.20
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
31 mm
longueur:
31 mm
hauteur:
31 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
P-30: EMBOUT X VERTICAL WALL INST. CAFE
Les Atouts de la gamme:
52334305
Les Atouts de la gamme:
52334305