Novalux - P-30 : FIXATION MURALE CAPPUCCINO - 103323.21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 9 mm
longueur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833115089
Réf. Sonepar
08244311508
Réf. Fournisseur
103323.21
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
9 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
22 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
P-30 : FIXATION MURALE CAPPUCCINO
Les Atouts de la gamme:
52333324
Les Atouts de la gamme:
52333324