Novalux - P-30 : JONCTION MÉCANIQUE CAFÉ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
couleur - autre
matériau - aluminium
longueur - 124 mm
largeur - 31 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833117878
Réf. Sonepar
08244311787
Réf. Fournisseur
105854.20
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur flexible
couleur
autre
matériau
aluminium
longueur
124 mm
largeur
31 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
31 mm
P-30 : JONCTION MÉCANIQUE CAFÉ