Novalux - P-30 : JONCTION MÉCANIQUE CAPPUCCINO - 105854.21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 31 mm
longueur - 124 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833117885
Réf. Sonepar
08244311788
Réf. Fournisseur
105854.21
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
31 mm
longueur:
124 mm
hauteur:
31 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52334019