Novalux - P-30 : KIT DE JONCTION EN L, POUR INSTALLATION AU PLAFOND/ EN SUSPENSION CAPPUCC - 103327.21

CopieCopie
Novalux - P-30 : KIT DE JONCTION EN L, POUR INSTALLATION AU PLAFOND/ EN SUSPENSION CAPPUCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 121 mm

  • longueur - 121 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833115140

Réf. Sonepar

08244311514

Réf. Fournisseur

103327.21

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

121 mm

longueur:

121 mm

hauteur:

31 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

P-30 : KIT DE JONCTION EN L, POUR INSTALLATION AU PLAFOND/ EN SUSPENSION CAPPUCCINO

Les Atouts de la gamme:

52333337