Novalux - P-30 : KIT DE JONCTION EN T POUR INSTALLATION AU PLAFOND /EN SUSPENSION BLANC - 103331.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 120 mm
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833089861
Réf. Sonepar
08244308986
Réf. Fournisseur
103331.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
120 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
31 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52333345