fin de vie

Novalux - PIX : BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR PIX ROND - 103706.99

CopieCopie
Novalux - PIX : BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR PIX ROND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • diamètre max. de luminaire - 82 mm

  • matériau - acier

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833091796

Réf. Sonepar

08244309179

Réf. Fournisseur

103706.99

Marque

Novalux

application:

pour béton coulé sur place

diamètre max. de luminaire:

82 mm

matériau:

acier

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Oui

largeur d'encastrement:

185 mm

longueur d’encastrement:

250 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

85 mm

PIX : BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR PIX ROND