Novalux - POWER SUPPLY 24V 24W ON/OFF IP67 - 101348.99

CopieCopie
Novalux - POWER SUPPLY 24V 24W ON/OFF IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 24...24 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833151032

Réf. Sonepar

08244315103

Réf. Fournisseur

101348.99

Réf. Commerciale

Novalux

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

24...24 W

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

longueur:

118 mm

largeur:

35 mm

hauteur:

26 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

POWER SUPPLY 24V 24W ON/OFF IP67