Novalux - PROFIL D'ANGLE : CLIPS (2 PCS) - 105410.99

CopieCopie
Novalux - PROFIL D'ANGLE : CLIPS (2 PCS)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 18 mm

  • longueur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833096777

Réf. Sonepar

08244309677

Réf. Fournisseur

105410.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

18 mm

longueur:

18 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PROFIL D'ANGLE : CLIPS (2 PCS)

Les Atouts de la gamme:

52333854