Novalux - PROFIL MICRO : CLIPS (2 PCS) - 105413.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation 
- matériau - acier 
- couleur - autre 
- largeur - 10 mm 
- longueur - 11 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8026833098122
Réf. Sonepar
08244309812
Réf. Fournisseur
105413.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
10 mm
longueur:
11 mm
hauteur:
13 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
PROFIL MICRO : CLIPS (2 PCS)
Les Atouts de la gamme:
52333857
Les Atouts de la gamme:
52333857


