Novalux - PROFIL ROND : KIT DE SUSPENSION + 2 CÂBLES 2M - 105403.99

CopieCopie
Novalux - PROFIL ROND : KIT DE SUSPENSION + 2 CÂBLES 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - autre

  • longueur - 2000 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833093790

Réf. Sonepar

08244309379

Réf. Fournisseur

105403.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

autre

longueur:

2000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PROFIL ROND : KIT DE SUSPENSION + 2 CÂBLES 2M

Les Atouts de la gamme:

52333848