Novalux - PROFILED : EMBOUTS POUR H9 BLANC (2 PCS) - 15206.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - capot final 
- matériau - plastique 
- couleur - blanc 
- largeur - 2 mm 
- longueur - 17 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8026833090515
Réf. Sonepar
08244309051
Réf. Fournisseur
15206.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
2 mm
longueur:
17 mm
hauteur:
9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
PROFILED : EMBOUTS POUR H9 BLANC (2 PCS) 
Les Atouts de la gamme:
52337146
Les Atouts de la gamme:
52337146


