Novalux - PROFILED: PROF. FLEX ALUMINIUM 2M - 105427.96

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • largeur - 65 mm

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833152145

Réf. Sonepar

08244315214

Réf. Fournisseur

105427.96

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

largeur:

65 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

15 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

PROFILED: PROF. FLEX ALUMINIUM 2M