Novalux - ROND CABLE RETAIN 5PCS BLANC - 112920.01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - blanc
hauteur - 20 mm
diamètre - 17 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833150165
Réf. Sonepar
08244315016
Réf. Fournisseur
112920.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
hauteur:
20 mm
diamètre:
17 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
ROND CABLE RETAIN 5PCS BLANC